ALRE - Differenzdruckschalter 20…300Pa Inneneinstellung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - H5309098
Mit manuellem Ein-/Ausschalter - Nein
Elektronische Ausführung - Nein
Schutzart (IP) - IP54
Geeignet als Wächter - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4050528044464
Sonepar Artikelnummer
120442564
Hersteller Artikelnummer
H5309098
Hersteller Typ
JDL-111
Hersteller Artikel Nr.:
H5309098
Mit manuellem Ein-/Ausschalter:
Nein
Elektronische Ausführung:
Nein
Schutzart (IP):
IP54
Geeignet als Wächter:
Ja
Geeignet als 2 Punktregler:
Ja
Geeignet als Begrenzer:
Nein
Max. Arbeitsdruck:
150 hPa
Anfangseinstellung:
0.2 .. 3 hPa
Berstdruck:
15000 bar
Mediumtemperatur:
-15 .. 80 °C
Anschluss:
Schlauchstutzen
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
0 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
12 .. 24 V
Anfangswert Messbereich Druck:
20 Pa
Endwert Messbereich Druck:
300 Pa
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
5 A
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
0
Mit Handbetätigung:
Nein
Explosionsgeschützt:
Nein
Höhe:
120 mm
Breite:
105 mm
Tiefe:
67 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90262080
Gewicht:
0.235 kg


