ALRE - Differenzdruckschalter 20…330Pa Inneneinstellung Haltewinkel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - H531001
Elektronische Ausführung - Nein
Schutzart (IP) - IP54
Geeignet als Wächter - Ja
Max. Arbeitsdruck - 50 hPa
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050528045256
Sonepar Artikelnummer
121115455
Hersteller Artikelnummer
H531001
Hersteller Typ
JDW-3 Z
Hersteller Artikel Nr.:
H531001
Elektronische Ausführung:
Nein
Schutzart (IP):
IP54
Geeignet als Wächter:
Ja
Max. Arbeitsdruck:
50 hPa
Mediumtemperatur:
-15 .. 80 °C
Anschluss:
Schlauchstutzen
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
0 V
Anfangswert Messbereich Druck:
20 Pa
Endwert Messbereich Druck:
330 Pa
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Explosionsgeschützt:
Nein
Höhe:
90 mm
Breite:
86 mm
Tiefe:
46.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90262080
Gewicht:
0.171 kg


