ALRE - Differenzdruckschalter 250…5000Pa Außeneinstellung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - H530978
Elektronische Ausführung - Nein
Schutzart (IP) - IP54
Geeignet als 2 Punktregler - Ja
Max. Arbeitsdruck - 300 hPa
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050528045027
Sonepar Artikelnummer
120442567
Hersteller Artikelnummer
H530978
Hersteller Typ
JDL-116 A
Hersteller Artikel Nr.:
H530978
Elektronische Ausführung:
Nein
Schutzart (IP):
IP54
Geeignet als 2 Punktregler:
Ja
Max. Arbeitsdruck:
300 hPa
Mediumtemperatur:
-15 .. 80 °C
Anschluss:
Schlauchstutzen
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
0 V
Anfangswert Messbereich Druck:
250 Pa
Endwert Messbereich Druck:
5000 Pa
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Explosionsgeschützt:
Nein
Höhe:
76 mm
Breite:
93 mm
Tiefe:
63 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90262080
Gewicht:
0.218 kg


