ALRE - Differenzdruckschalter 250…5000Pa Inneneinstellung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - H530960
Mit manuellem Ein-/Ausschalter - Nein
Elektronische Ausführung - Nein
Schutzart (IP) - IP54
Geeignet als Wächter - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4050528044891
Sonepar Artikelnummer
120474509
Hersteller Artikelnummer
H530960
Hersteller Typ
JDL-116
Hersteller Artikel Nr.:
H530960
Mit manuellem Ein-/Ausschalter:
Nein
Elektronische Ausführung:
Nein
Schutzart (IP):
IP54
Geeignet als Wächter:
Ja
Geeignet als 2 Punktregler:
Ja
Geeignet als Begrenzer:
Nein
Max. Arbeitsdruck:
300 hPa
Anfangseinstellung:
250 .. 5000 hPa
Max. Prüfdruck:
30000 bar
Mediumtemperatur:
-15 .. 80 °C
Anschluss:
Schlauchstutzen
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
0 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
12 .. 24 V
Anfangswert Messbereich Druck:
250 Pa
Endwert Messbereich Druck:
5000 Pa
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
5 A
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
0
Mit Handbetätigung:
Nein
Explosionsgeschützt:
Nein
Höhe:
93 mm
Breite:
76 mm
Tiefe:
63 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90262080
Gewicht:
0.217 kg


