ALRE - Differenzdruckschalter 30…500Pa Inneneinstellung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - H530996
Mit manuellem Ein-/Ausschalter - Nein
Elektronische Ausführung - Nein
Schutzart (IP) - IP54
Geeignet als Wächter - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4050528045201
Sonepar Artikelnummer
120474513
Hersteller Artikelnummer
H530996
Hersteller Typ
JDW-5
Hersteller Artikel Nr.:
H530996
Mit manuellem Ein-/Ausschalter:
Nein
Elektronische Ausführung:
Nein
Schutzart (IP):
IP54
Geeignet als Wächter:
Ja
Geeignet als 2 Punktregler:
Ja
Geeignet als Begrenzer:
Nein
Max. Arbeitsdruck:
50 hPa
Anfangseinstellung:
0.02 .. 0.5 hPa
Mediumtemperatur:
-15 .. 80 °C
Anschluss:
Schlauchstutzen
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
0 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
12 .. 24 V
Anfangswert Messbereich Druck:
30 Pa
Endwert Messbereich Druck:
500 Pa
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
0
Mit Handbetätigung:
Nein
Explosionsgeschützt:
Nein
Höhe:
90 mm
Breite:
86 mm
Tiefe:
46.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90262080
Gewicht:
0.138 kg


