ALRE - Druck-Messumformer 2500/5000/7500/10000Pa 0-10V 2-10V 0-20mA 4-20mA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - G9270020
Messbereich - 0 .. 10000 bar
Prozesstemperatur - 0 .. 60 °C
Analogausgang 0 mA ... 20 mA - Ja
Analogausgang 4 mA ... 20 mA - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050528043924
Sonepar Artikelnummer
120474649
Hersteller Artikelnummer
G9270020
Hersteller Typ
MDEKD-940.100
Hersteller Artikel Nr.:
G9270020
Messbereich:
0 .. 10000 bar
Prozesstemperatur:
0 .. 60 °C
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
Ja
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
Ja
Analogausgang 0 V ... 2 V:
Nein
Analogausgang 0 V ... 5 V:
Nein
Analogausgang 0 V ... 10 V:
Ja
Analogausgang 2 V ... 10 V:
Ja
Umgebungstemperatur:
0 .. 60 °C
Gewicht:
0.091 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90262020
Gewicht:
0.091 kg


