ALRE - Einbau-Kanaltemperaturfühler PT1000 Einbaulänge 65mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - G9140020
Einsatzgebiet - Tauchrohr/-kanal
Temperaturmessbereich - -30 .. 150 °C
Geeignet für Kanalbefestigung - Ja
Geeignet für Rohrmontage - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050528039170
Sonepar Artikelnummer
121115434
Hersteller Artikelnummer
G9140020
Hersteller Typ
EKFP 1000/50
Hersteller Artikel Nr.:
G9140020
Einsatzgebiet:
Tauchrohr/-kanal
Temperaturmessbereich:
-30 .. 150 °C
Geeignet für Kanalbefestigung:
Ja
Geeignet für Rohrmontage:
Ja
Mit Gehäuse:
Ja
Deckelbefestigung:
Bajonettverschluss
Sensorelement innerhalb des Gehäuses:
Nein
Sensorelement außerhalb des Gehäuses:
Ja
Festes Kabel am Sensor:
Nein
Länge des Sensors:
50 mm
Einstecklänge:
65 mm
Passive Temperaturmessung:
Ja
Sensortyp:
Pt1000
Art der Spannungsversorgung:
ohne
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Max. Umgebungsfeuchtigkeit (nicht kondensierend):
95 %
Umgebungstemperatur:
-30 .. 70 °C
Explosionsgeschützt:
Nein
Gehäusehöhe:
64 mm
Gehäusebreite:
58 mm
Gehäusetiefe:
99 mm
Gehäusefarbe:
weiß
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90251900
Gewicht:
0.105 kg


