ALRE - Einstellknopf für Geräte der Serie B1000 Merkziffernskala 1...6 reinweiß glänzend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MA990001
Ausführung - Drehknopf
Aufdruck/Kennzeichnung - sonstige
Farbe - weiß
RAL-Nummer (ähnlich) - 9010
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121115436
Hersteller Artikelnummer
MA990001
Hersteller Typ
ET-02
Hersteller Artikel Nr.:
MA990001
Ausführung:
Drehknopf
Aufdruck/Kennzeichnung:
sonstige
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Geeignet für Schutzart (IP):
sonstige
Breite:
38.9 mm
Höhe:
38.9 mm
Tiefe:
3.56 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90329000
Gewicht:
0.004 kg


