ALRE - Einstellknopf für Geräte der Serie B2000 Skala 1...6 reinweiß glänzend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MA990002
Ausführung - Drehknopf
Aufdruck/Kennzeichnung - sonstige
Verwendung - Thermostat
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050528078957
Sonepar Artikelnummer
121115437
Hersteller Artikelnummer
MA990002
Hersteller Typ
ET-10
Hersteller Artikel Nr.:
MA990002
Ausführung:
Drehknopf
Aufdruck/Kennzeichnung:
sonstige
Verwendung:
Thermostat
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Geeignet für Schutzart (IP):
sonstige
Breite:
38.9 mm
Höhe:
38.9 mm
Tiefe:
6.12 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90329000
Gewicht:
0.004 kg


