ALRE - Frostschutz-Thermostat Kapillarlänge 12m Außeneinstellung 2-stufig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - E6090330
Messbereich - 10 .. 12 °C
Schaltdifferenz einstellbar - Nein
Differenzbereich/Schalthysterese - 1 K
Länge Kapillar - 12 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050528030641
Sonepar Artikelnummer
120442586
Hersteller Artikelnummer
E6090330
Hersteller Typ
JTF-21/12
Hersteller Artikel Nr.:
E6090330
Messbereich:
10 .. 12 °C
Schaltdifferenz einstellbar:
Nein
Differenzbereich/Schalthysterese:
1 K
Länge Kapillar:
12 m
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
200 °C
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Max. Kontaktbelastung:
15 A
Kontaktverriegelung:
Nein
Schutzart (IP):
IP40
Explosionsgeschützt:
Nein
Höhe:
112 mm
Breite:
105 mm
Tiefe:
55 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90321080
Gewicht:
0.764 kg


