ALRE - Frostschutz-Thermostat Kapillarlänge 18m Inneneinstellung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - E6090065
Messbereich - 10 .. 12 °C
Schaltdifferenz einstellbar - Nein
Differenzbereich/Schalthysterese - 1 K
Länge Kapillar - 1.8 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050528030214
Sonepar Artikelnummer
121115474
Hersteller Artikelnummer
E6090065
Hersteller Typ
JTF-3 W
Hersteller Artikel Nr.:
E6090065
Messbereich:
10 .. 12 °C
Schaltdifferenz einstellbar:
Nein
Differenzbereich/Schalthysterese:
1 K
Länge Kapillar:
1.8 m
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
200 °C
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Max. Kontaktbelastung:
15 A
Kontaktverriegelung:
Nein
Schutzart (IP):
IP65
Explosionsgeschützt:
Nein
Höhe:
200 mm
Breite:
120 mm
Tiefe:
75 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90321080
Gewicht:
0.857 kg


