ALRE - Frostschutzthermostat 18m IP40 Hysterese 15K STW Inneneinstellung Außenrückstellung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KA020400
Messbereich - 10 .. 15 °C
Schaltdifferenz einstellbar - Nein
Differenzbereich/Schalthysterese - 1.5 K
Länge Kapillar - 1.8 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050528074874
Sonepar Artikelnummer
121115626
Hersteller Artikelnummer
KA020400
Hersteller Typ
RTKSA-204.000
Hersteller Artikel Nr.:
KA020400
Messbereich:
10 .. 15 °C
Schaltdifferenz einstellbar:
Nein
Differenzbereich/Schalthysterese:
1.5 K
Länge Kapillar:
1.8 m
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
120 °C
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Max. Kontaktbelastung:
16 A
Kontaktverriegelung:
Ja
Schutzart (IP):
IP40
Explosionsgeschützt:
Nein
Höhe:
146.8 mm
Breite:
57.6 mm
Tiefe:
53 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90321080
Gewicht:
0.254 kg


