ALRE - Frostschutzthermostat 6m IP65 Hysterese +3K STB Inneneinstellung Außenrückstellung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KA020303
Messbereich - 10 .. 15 °C
Schaltdifferenz einstellbar - Nein
Differenzbereich/Schalthysterese - 3 K
Länge Kapillar - 6 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050528074843
Sonepar Artikelnummer
121115624
Hersteller Artikelnummer
KA020303
Hersteller Typ
RTKSA-203.220
Hersteller Artikel Nr.:
KA020303
Messbereich:
10 .. 15 °C
Schaltdifferenz einstellbar:
Nein
Differenzbereich/Schalthysterese:
3 K
Länge Kapillar:
6 m
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
120 °C
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Max. Kontaktbelastung:
16 A
Kontaktverriegelung:
Ja
Schutzart (IP):
IP65
Explosionsgeschützt:
Nein
Höhe:
146.8 mm
Breite:
57.5 mm
Tiefe:
53 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90321080
Gewicht:
0.378 kg


