ALRE - Funk-Heizungsaktor Aufputz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BA110500
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Stromversorgung - 230 V AC
Anzahl der Relais - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4050528015099
Sonepar Artikelnummer
120279703
Hersteller Artikelnummer
BA110500
Hersteller Typ
HTFRB-010.101
Hersteller Artikel Nr.:
BA110500
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Stromversorgung:
230 V AC
Anzahl der Relais:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Geeignet für Schutzart (IP):
IP30
Funkfrequenz:
868.3 MHz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90321020
Gewicht:
0.088 kg


