Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALRE - Funk-Heizungsaktor für Heizkörperventile

ALRE
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - G8000422

  • Montageart - sonstige

  • Farbe - weiß

  • Stromversorgung - Batterie

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050528065612

Sonepar Artikelnummer

120442549

Hersteller Artikelnummer

G8000422

Hersteller Typ

HTFMA-180.161

Hersteller Artikel Nr.:

G8000422

Montageart:

sonstige

Farbe:

weiß

Stromversorgung:

Batterie

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Geeignet für Schutzart (IP):

IP30

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90321020

Gewicht:

0.190 kg

Funkaktoren (Funk-Heizungsregler), die in Verbindung mit alre-Funk-Raumtemperatursensoren eine Einzelraum-Temperaturregelung verwirklichen. Anwendung überwiegend im Sanierungsbereich oder bei Heizungsanlagenerweiterungen. 1-Kanal Funk-Temperaturaktor für Heizkörperventile. Adapter für Danfoss RA, RAV, RAVL im Lieferumfang enthalten.