ALRE - Funk-Heizungsaktor UP Fernfühler optional

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BA110201
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Stromversorgung - 230 V AC
Anzahl der Relais - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050528015068
Sonepar Artikelnummer
120442553
Hersteller Artikelnummer
BA110201
Hersteller Typ
HTFRU-110.124
Hersteller Artikel Nr.:
BA110201
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Stromversorgung:
230 V AC
Anzahl der Relais:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Funkfrequenz:
868 MHz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90321020
Gewicht:
0.074 kg


