ALRE - Funk-Kühlungsaktor Aufputz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BA110600
Montageart - Aufputz
Farbe - weiß
Stromversorgung - 230 V AC
Anzahl der Relais - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050528015112
Sonepar Artikelnummer
120474429
Hersteller Artikelnummer
BA110600
Hersteller Typ
CTFRB-010.101
Hersteller Artikel Nr.:
BA110600
Montageart:
Aufputz
Farbe:
weiß
Stromversorgung:
230 V AC
Anzahl der Relais:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Geeignet für Schutzart (IP):
IP30
Funkfrequenz:
868 MHz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90321020
Gewicht:
0.081 kg


