ALRE - Funk-Raumtemperatursensor Aufputz superflach Sollwertsteller

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BA010409
Zusammenstellung - Basiselement mit Komplettgehäuse
Montageart - Aufputz
Bussystem KNX Secure - Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk) - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4050528014979
Sonepar Artikelnummer
120279699
Hersteller Artikelnummer
BA010409
Hersteller Typ
FTRFB-280.119
Hersteller Artikel Nr.:
BA010409
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Montageart:
Aufputz
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Ja
Funk bidirektional:
Nein
Mit Vor-Ort Bedienung:
Ja
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Ja
Mit Display:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
Nein
Manuelle Sollwertverstellung:
Ja
Schutzart (IP):
IP30
Mit Busankopplung:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90321020
Gewicht:
0.074 kg


