Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALRE - Funk-Raumtemperatursensor Aufputz superflach Sollwertsteller Schalter Komfort/Eco

ALRE
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BA010401

  • Zusammenstellung - Basiselement mit Komplettgehäuse

  • Montageart - Aufputz

  • Bussystem KNX Secure - Nein

  • Bussystem KNX Secure-RF (Funk) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050528014962

Sonepar Artikelnummer

120442536

Hersteller Artikelnummer

BA010401

Hersteller Typ

FTRFB-280.120

Hersteller Artikel Nr.:

BA010401

Zusammenstellung:

Basiselement mit Komplettgehäuse

Montageart:

Aufputz

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Ja

Funk bidirektional:

Nein

Mit Vor-Ort Bedienung:

Ja

Mit Diebstahl-/Demontageschutz:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Ja

Mit Display:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Schutzart (IP):

IP30

Mit Busankopplung:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90321020

Gewicht:

0.076 kg

Funk-Sensoren für in Wohn-, Büro- und Hotelräumen üblichen Verschmutzungsgrad. Anwendung überwiegend im Sanierungsbereich oder bei Heizungsanlagenerweiterungen. Funk-Raumtemperatursensor zur Erfassung und Einstellung der Raumtemperatur. In Verwendung mit alre-Funk-Aktoren wird eine Einzelraum-Temperaturregelung verwirklicht. Mit dem Schalter wird eine Temperaturabsenkung von 4 K ausgelöst. Ein in Kürze notwendiger Batteriewechsel wird am Sensor signalisiert.