ALRE - Funk-Raumtemperatursensor mit Uhr UP Abdeckung 55x55mm verkehrs-/studioweiß glänzend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - UA080007
Zusammenstellung - Basiselement mit Komplettgehäuse
Montageart - Unterputz
Bussystem KNX Secure - Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk) - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050528068910
Sonepar Artikelnummer
120474475
Hersteller Artikelnummer
UA080007
Hersteller Typ
FTRFUd-210.123#59
Hersteller Artikel Nr.:
UA080007
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Montageart:
Unterputz
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Ja
Funk bidirektional:
Ja
Mit Vor-Ort Bedienung:
Ja
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Nein
Mit Display:
Ja
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
Nein
Parallel-Betrieb möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP30
Mit Busankopplung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90321020
Gewicht:
0.149 kg


