ALRE - Fußbodentemperaturregler mit Fernfühler UP 10-50G

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - UN110109
Art der Spannungsversorgung - 230 V AC
Geeignet für Kühlen - Nein
Differenzwert - 1.5 K
Montageart - Unterputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050528077059
Sonepar Artikelnummer
121115600
Hersteller Artikelnummer
UN110109
Hersteller Typ
RTERU-010.715#21
Hersteller Artikel Nr.:
UN110109
Art der Spannungsversorgung:
230 V AC
Geeignet für Kühlen:
Nein
Differenzwert:
1.5 K
Montageart:
Unterputz
Max. Kontaktbelastung:
10 A
Farbe:
weiß
Messbereich:
10 .. 50 °C
Sensor extern:
Ja
Regelcharakteristik:
P
Geeignet für Heizung:
Ja
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
0
Differenz verstellbar:
Nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Widerstandssensor
Bedienung:
Dreh
Verdeckte Bedienung:
Nein
Kontaktausführung:
Schließer (NO)
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Schutzart (IP):
IP30
Explosionsgeschützt:
Nein
RAL-Nummer:
9010
Höhe:
85 mm
Breite:
81 mm
Tiefe:
46.3 mm
Klasse des Temperaturreglers:
I
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90321020
Gewicht:
0.253 kg


