ALRE - Fußbodentemperaturregler mit Fernfühler UP 10-60G Abdeckung 50x50mm reinweiß glänzend Inneneinstellung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - UN030000
Ausführung - An/Aus
Art der Spannungsversorgung - 230 V AC
Anschluss - sonstige
Mit Empfänger - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4050528061324
Sonepar Artikelnummer
120442522
Hersteller Artikelnummer
UN030000
Hersteller Typ
FETR 101.700#07
Hersteller Artikel Nr.:
UN030000
Ausführung:
An/Aus
Art der Spannungsversorgung:
230 V AC
Anschluss:
sonstige
Mit Empfänger:
Nein
Geeignet für Kühlen:
Nein
Differenzwert:
0.5 .. 1 K
Montageart:
Unterputz
Max. Kontaktbelastung:
16 A
Farbe:
weiß
Messbereich:
10 .. 60 °C
Sensor extern:
Ja
Thermische Rückkopplung:
ohne
Regelcharakteristik:
P
Geeignet für Heizung:
Ja
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
0
Differenz verstellbar:
Nein
Temperatur ablesbar:
Nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Widerstandssensor
Mit Display:
Nein
Bedienung:
Dreh
Verdeckte Bedienung:
Ja
Kontaktausführung:
Schließer (NO)
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Schutzart (IP):
IP30
Schutzart (NEMA):
sonstige
Explosionsgeschützt:
Nein
RAL-Nummer:
9010
Höhe:
71 mm
Breite:
71 mm
Tiefe:
42.5 mm
Klasse des Temperaturreglers:
I
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90321020
Gewicht:
0.238 kg


