ALRE - Fußbodentemperaturregler mit Uhr Aufputz Fernfühler NTC2K Hintergrundbeleuchtung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MA600400
Art der Spannungsversorgung - 230 V
Anschluss - sonstige
Messbereich - 10 .. 42 °C
Regelcharakteristik - P
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050528050137
Sonepar Artikelnummer
120279706
Hersteller Artikelnummer
MA600400
Hersteller Typ
HTRRBu-110.021
Hersteller Artikel Nr.:
MA600400
Art der Spannungsversorgung:
230 V
Anschluss:
sonstige
Messbereich:
10 .. 42 °C
Regelcharakteristik:
P
Uhrentyp:
Wochenuhr
Farbe:
weiß
Mit Empfänger:
Nein
Sensor extern:
Ja
Mit thermischer Rückführung:
Nein
Geeignet für Heizung:
Ja
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
0
Differenzwert:
1 K
Differenz verstellbar:
Nein
Wahlschalter für Heizung und Warmwasser mit Heizung:
Nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Widerstandssensor
Temperatur ablesbar:
Ja
Ausführung Uhr:
digital
Überstundenschalter:
Ja
Optimierung:
Ja
Bedienung:
Dreh
Witterungsabhängige Regelung:
Nein
Anzahl der Schaltprogramme:
7
Kontaktausführung:
Schließer (NO)
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Max. Kontaktbelastung:
13 A
Schutzart (IP):
IP30
Schutzart (NEMA):
sonstige
Explosionsgeschützt:
Nein
RAL-Nummer:
9010
Breite:
110 mm
Tiefe:
26 mm
Höhe:
110.7 mm
Klasse des Temperaturreglers:
I
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90321020
Gewicht:
0.340 kg


