ALRE - Heizungsstellantrieb 230VAC stromlos geschlossen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - H9100010
Ausführung - mit Wachs gefüllt
Anschluss an Ventil - M30 x 1,5
Netzspannung - 230 V AC
Funktion - spannungslos geschlossen (NC)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4050528046604
Sonepar Artikelnummer
120442659
Hersteller Artikelnummer
H9100010
Hersteller Typ
ZBOOA-010.100
Hersteller Artikel Nr.:
H9100010
Ausführung:
mit Wachs gefüllt
Anschluss an Ventil:
M30 x 1,5
Netzspannung:
230 V AC
Funktion:
spannungslos geschlossen (NC)
Hublänge:
3 mm
Mit Standanzeiger:
Ja
Kabellänge:
0.8 m
Farbe:
weiß
Umgebungstemperatur:
0 .. 50 °C
Nennleistung:
3 VA
Max. elektrische Leistungsaufnahme:
70 VA
Schutzart (IP):
IP42
Länge:
39 mm
Breite:
39 mm
Höhe:
39 mm
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85011010
Gewicht:
0.086 kg


