Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALRE - Hülsentemperaturfühler NTC2K 4m

ALRE
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - G8000370

  • Einsatzgebiet - Tauchrohr/-kanal

  • Mit Befestigungsmaterial - Nein

  • Geeignet für Kanalbefestigung - Ja

  • Geeignet für Rohrmontage - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4050528035370

Sonepar Artikelnummer

120442542

Hersteller Artikelnummer

G8000370

Hersteller Typ

HF-8/4-K2

Hersteller Artikel Nr.:

G8000370

Einsatzgebiet:

Tauchrohr/-kanal

Mit Befestigungsmaterial:

Nein

Geeignet für Kanalbefestigung:

Ja

Geeignet für Rohrmontage:

Ja

Geeignet für Luft:

Ja

Geeignet für Flüssigkeiten:

Ja

Geeignet für Gase:

Ja

Festes Kabel am Sensor:

Ja

Kabellänge:

4 m

Länge des Sensors:

28 mm

Einstecklänge:

28 mm

Durchmesser Sensorelement:

7.7 mm

Aktive Temperaturmessung:

Nein

Passive Temperaturmessung:

Ja

Art der Spannungsversorgung:

ohne

Max. Umgebungsfeuchtigkeit (nicht kondensierend):

95 %

Umgebungstemperatur:

-5 .. 70 °C

Explosionsgeschützt:

Nein

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusehöhe:

7.7 mm

Gehäusebreite:

7.7 mm

Gehäusetiefe:

600 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90251900

Gewicht:

0.152 kg

Hülsentemperaturfühler, NTC2 K, 4 m, Material der Fühlerleitung PVC