ALRE - Hülsentemperaturfühler NTC50K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - G9031456
Einsatzgebiet - Tauchrohr/-kanal
Mit Befestigungsmaterial - Nein
Geeignet für Kanalbefestigung - Ja
Geeignet für Rohrmontage - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050528074362
Sonepar Artikelnummer
120474487
Hersteller Artikelnummer
G9031456
Hersteller Typ
HF-5/4K3
Hersteller Artikel Nr.:
G9031456
Einsatzgebiet:
Tauchrohr/-kanal
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Geeignet für Kanalbefestigung:
Ja
Geeignet für Rohrmontage:
Ja
Geeignet für Luft:
Ja
Geeignet für Flüssigkeiten:
Ja
Geeignet für Gase:
Ja
Festes Kabel am Sensor:
Ja
Kabellänge:
4 m
Länge des Sensors:
28 mm
Einstecklänge:
28 mm
Durchmesser Sensorelement:
8 mm
Material Element:
rostfreier Stahl
Aktive Temperaturmessung:
Nein
Passive Temperaturmessung:
Ja
Art der Spannungsversorgung:
ohne
Max. Umgebungsfeuchtigkeit (nicht kondensierend):
95 %
Umgebungstemperatur:
-50 .. 150 °C
Explosionsgeschützt:
Nein
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusehöhe:
6 mm
Gehäusebreite:
6 mm
Gehäusetiefe:
4000 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90251900
Gewicht:
0.240 kg


