ALRE - Hülsentemperaturfühler PT100 6m Fühlerleitung Silikon

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - G9030411
Einsatzgebiet - Tauchrohr/-kanal
Temperaturmessbereich - -50 .. 150 °C
Geeignet für Kanalbefestigung - Ja
Geeignet für Rohrmontage - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050528036292
Sonepar Artikelnummer
120474486
Hersteller Artikelnummer
G9030411
Hersteller Typ
HFP 100/S/6m
Hersteller Artikel Nr.:
G9030411
Einsatzgebiet:
Tauchrohr/-kanal
Temperaturmessbereich:
-50 .. 150 °C
Geeignet für Kanalbefestigung:
Ja
Geeignet für Rohrmontage:
Ja
Geeignet für Luft:
Ja
Geeignet für Flüssigkeiten:
Ja
Geeignet für Gase:
Ja
Festes Kabel am Sensor:
Ja
Kabellänge:
6 m
Länge des Sensors:
45 mm
Einstecklänge:
45 mm
Durchmesser Sensorelement:
6 mm
Material Element:
rostfreier Stahl
Aktive Temperaturmessung:
Nein
Passive Temperaturmessung:
Ja
Art der Spannungsversorgung:
ohne
Max. Umgebungsfeuchtigkeit (nicht kondensierend):
95 %
Umgebungstemperatur:
-50 .. 150 °C
Explosionsgeschützt:
Nein
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusehöhe:
6 mm
Gehäusebreite:
6 mm
Gehäusetiefe:
6000 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90251900
Gewicht:
0.216 kg


