ALRE - Industrie-Einbau-Kanaltemperaturfühler PT1000 Einbaulänge 65mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - G9150020
Einsatzgebiet - Tauchrohr/-kanal
Temperaturmessbereich - -30 .. 150 °C
Mit Befestigungsmaterial - Nein
Geeignet für Luft - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050528041180
Sonepar Artikelnummer
121115454
Hersteller Artikelnummer
G9150020
Hersteller Typ
IKF1P1000/50
Hersteller Artikel Nr.:
G9150020
Einsatzgebiet:
Tauchrohr/-kanal
Temperaturmessbereich:
-30 .. 150 °C
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Geeignet für Luft:
Ja
Geeignet für Flüssigkeiten:
Ja
Geeignet für Gase:
Ja
Mit Gehäuse:
Ja
Deckelbefestigung:
geschraubt
Sensorelement innerhalb des Gehäuses:
Nein
Sensorelement außerhalb des Gehäuses:
Ja
Festes Kabel am Sensor:
Nein
Einstecklänge:
65 mm
Durchmesser Sensorelement:
6 mm
Aktive Temperaturmessung:
Nein
Passive Temperaturmessung:
Ja
Art der Spannungsversorgung:
ohne
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Max. Umgebungsfeuchtigkeit (nicht kondensierend):
95 %
Umgebungstemperatur:
-30 .. 100 °C
Explosionsgeschützt:
Nein
Schutzart (IP):
IP43
Gehäusehöhe:
126 mm
Gehäusebreite:
82 mm
Gehäusetiefe:
70 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90251900
Gewicht:
0.252 kg


