ALRE - JZ-002.141/GI, 55x55mm Abdeckung
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - UN990121
Ausführung - Zentralplatte
Verwendung - Thermostat
Farbe - anthrazit
Abtastbares Symbol/barrierefrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050528072689
Sonepar Artikelnummer
121110083
Hersteller Artikelnummer
UN990121
Hersteller Typ
UN990121
Hersteller Artikel Nr.:
UN990121
Ausführung:
Zentralplatte
Verwendung:
Thermostat
Farbe:
anthrazit
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
Ja
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
Ja
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Ausführung der Oberfläche:
matt
Geeignet für Schutzart (IP):
IP30
Breite:
55 mm
Höhe:
55 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90321080
Gewicht:
0.010 kg


