ALRE - Kabel-Temperaturfühler NTC1K 15m Fühlerleitung PE -35...+100G

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - G9031442
Einsatzgebiet - Tauchrohr/-kanal
Temperaturmessbereich - -35 .. 100 °C
Geeignet für Kanalbefestigung - Ja
Geeignet für Rohrmontage - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121115547
Hersteller Artikelnummer
G9031442
Hersteller Typ
KF-1
Hersteller Artikel Nr.:
G9031442
Einsatzgebiet:
Tauchrohr/-kanal
Temperaturmessbereich:
-35 .. 100 °C
Geeignet für Kanalbefestigung:
Ja
Geeignet für Rohrmontage:
Ja
Festes Kabel am Sensor:
Ja
Kabellänge:
1.5 m
Aktive Temperaturmessung:
Nein
Passive Temperaturmessung:
Ja
Sensortyp:
sonstige
Art der Spannungsversorgung:
ohne
Max. Umgebungsfeuchtigkeit (nicht kondensierend):
95 %
Umgebungstemperatur:
-35 .. 100 °C
Explosionsgeschützt:
Nein
Schutzart (IP):
IP67
Gehäusehöhe:
6 mm
Gehäusebreite:
6 mm
Gehäusetiefe:
1500 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90251900
Gewicht:
0.029 kg


