ALRE - Kanal-Thermostat -25…+65G Hysterese 15K Kapillarlänge 350mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - E6100000
Schaltdifferenz der Temperatur - 1.5 °C
Ausführung des Sensors - Kapillarrohr
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Geeignet als Wächter - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050528030672
Sonepar Artikelnummer
120474542
Hersteller Artikelnummer
E6100000
Hersteller Typ
JTU-50
Hersteller Artikel Nr.:
E6100000
Schaltdifferenz der Temperatur:
1.5 °C
Ausführung des Sensors:
Kapillarrohr
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet als Wächter:
Ja
Max. Betriebstemperatur:
80 °C
Mediumtemperatur:
-15 .. 75 °C
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Schutzart (IP):
IP40
Elektronische Ausführung:
Nein
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90321080
Gewicht:
0.761 kg


