ALRE - Kanal-Thermostat 60…140G Außenrückstellung Kapillarlänge 350mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - E6100051
Ausführung des Sensors - Kapillarrohr
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Geeignet als Begrenzer - Ja
Max. Betriebstemperatur - 80 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050528030726
Sonepar Artikelnummer
121115481
Hersteller Artikelnummer
E6100051
Hersteller Typ
JTU-6
Hersteller Artikel Nr.:
E6100051
Ausführung des Sensors:
Kapillarrohr
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet als Begrenzer:
Ja
Max. Betriebstemperatur:
80 °C
Mediumtemperatur:
-15 .. 160 °C
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Schutzart (IP):
IP40
Elektronische Ausführung:
Nein
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90321080
Gewicht:
0.756 kg


