ALRE - Klemmenleiste H-/K-Umschaltung ü. externen Kontakt Pumpenlogik max. 8 Raumthermostate u. 32 Stellantriebe IP20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DA490210
Versorgungsspannung - 230 V
Ausgangsspannung - 230 V
Anzahl der Kanäle/Zone - 8
Max. Spannung der Kontakte - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050528077318
Sonepar Artikelnummer
121115662
Hersteller Artikelnummer
DA490210
Hersteller Typ
VOORL-318.053
Hersteller Artikel Nr.:
DA490210
Versorgungsspannung:
230 V
Ausgangsspannung:
230 V
Anzahl der Kanäle/Zone:
8
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Max. Kontaktbelastung:
3 A
Geeignet für Heizung:
Ja
Geeignet für Kühlen:
Ja
Kontaktausführung:
Schließer (NO)
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
255 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
70 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90321020
Gewicht:
0.480 kg


