ALRE - Klemmenleiste max. 6 Raumthermostate u. 12 Stellantriebe IP20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DA480510
Versorgungsspannung - 230 V
Ausgangsspannung - 230 V
Anzahl der Kanäle/Zone - 6
Max. Spannung der Kontakte - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050528073655
Sonepar Artikelnummer
121115657
Hersteller Artikelnummer
DA480510
Hersteller Typ
VOOPL-216.176
Hersteller Artikel Nr.:
DA480510
Versorgungsspannung:
230 V
Ausgangsspannung:
230 V
Anzahl der Kanäle/Zone:
6
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Geeignet für Heizung:
Ja
Geeignet für Kühlen:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
197 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
61.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90321080
Gewicht:
0.302 kg


