ALRE - Klemmenleiste max. 8 Raumthermostate u. 16 Stellantriebe IP20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DA480520
Versorgungsspannung - 230 V
Ausgangsspannung - 230 V
Anzahl der Kanäle/Zone - 8
Max. Spannung der Kontakte - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050528073778
Sonepar Artikelnummer
121115658
Hersteller Artikelnummer
DA480520
Hersteller Typ
VOOPL-318.178
Hersteller Artikel Nr.:
DA480520
Versorgungsspannung:
230 V
Ausgangsspannung:
230 V
Anzahl der Kanäle/Zone:
8
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Geeignet für Heizung:
Ja
Geeignet für Kühlen:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
255 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
61.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90321080
Gewicht:
0.381 kg


