ALRE - Lufterhitzer-Thermostat 70…100G (Brenner) 20…70G (Ventilator) Kapillarlänge 350mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - E6110013
Schaltdifferenz der Temperatur - 8 °C
Ausführung des Sensors - Kapillarrohr
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Geeignet als Wächter - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050528030788
Sonepar Artikelnummer
121115478
Hersteller Artikelnummer
E6110013
Hersteller Typ
JTL-2
Hersteller Artikel Nr.:
E6110013
Schaltdifferenz der Temperatur:
8 °C
Ausführung des Sensors:
Kapillarrohr
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet als Wächter:
Ja
Max. Betriebstemperatur:
80 °C
Mediumtemperatur:
-15 .. 115 °C
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Schutzart (IP):
IP20
Elektronische Ausführung:
Nein
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90321080
Gewicht:
0.824 kg


