ALRE - Lufterhitzer-Thermostat 70…95G (Brenner) 20…70G (Ventilator) 100G (STB) Kapillarlänge 1250mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - E6120077
Schaltdifferenz der Temperatur - 8 °C
Ausführung des Sensors - Kapillarrohr
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Geeignet als Wächter - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050528030979
Sonepar Artikelnummer
121115477
Hersteller Artikelnummer
E6120077
Hersteller Typ
JTL-17 NR
Hersteller Artikel Nr.:
E6120077
Schaltdifferenz der Temperatur:
8 °C
Ausführung des Sensors:
Kapillarrohr
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet als Wächter:
Ja
Geeignet als Begrenzer:
Ja
Max. Betriebstemperatur:
80 °C
Mediumtemperatur:
-15 .. 115 °C
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
3
Schutzart (IP):
IP20
Elektronische Ausführung:
Nein
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90321080
Gewicht:
1.217 kg


