ALRE - Normschiene zur Befestigung von Schaltschrankreglern

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZA990001
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Lochform - Rundloch
Länge - 35 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050528064301
Sonepar Artikelnummer
121115538
Hersteller Artikelnummer
ZA990001
Hersteller Typ
JZ-13
Hersteller Artikel Nr.:
ZA990001
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Lochform:
Rundloch
Länge:
35 mm
Höhe:
40 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90329000
Gewicht:
0.015 kg


