ALRE - Oberflächentemperaturregler mit Fernfühler Aufputz 20-80G

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DA400100
Art der Spannungsversorgung - 230 V AC
Anschluss - drei-/vieradrig
Mit Empfänger - Nein
Geeignet für Kühlen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4050528028037
Sonepar Artikelnummer
120442554
Hersteller Artikelnummer
DA400100
Hersteller Typ
HTRRB-011.410
Hersteller Artikel Nr.:
DA400100
Art der Spannungsversorgung:
230 V AC
Anschluss:
drei-/vieradrig
Mit Empfänger:
Nein
Geeignet für Kühlen:
Nein
Differenzwert:
1 K
Montageart:
Aufputz
Max. Kontaktbelastung:
13 A
Farbe:
weiß
Messbereich:
20 .. 80 °C
Sensor extern:
Ja
Thermische Rückkopplung:
ohne
Regelcharakteristik:
P
Geeignet für Heizung:
Ja
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
0
Differenz verstellbar:
Nein
Temperatur ablesbar:
Nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Widerstandssensor
Bedienung:
Dreh
Kontaktausführung:
Schließer (NO)
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Schutzart (IP):
IP30
Schutzart (NEMA):
sonstige
Explosionsgeschützt:
Nein
RAL-Nummer:
9010
Höhe:
83.4 mm
Breite:
78.3 mm
Tiefe:
25.5 mm
Klasse des Temperaturreglers:
I
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90321020
Gewicht:
0.326 kg


