ALRE - Raum-/Fußbodentemperaturregler mit Uhr UP alre-Rahmen Abdeckung 50x50mm reinweiß glänzend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - UA060000
Art der Spannungsversorgung - 230 V
Anschluss - sonstige
Messbereich - 5 .. 42 °C
Regelcharakteristik - PI
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Set
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050528058164
Sonepar Artikelnummer
121112011
Hersteller Artikelnummer
UA060000
Hersteller Typ
HTRRUu-210.021#21/V2
Hersteller Artikel Nr.:
UA060000
Art der Spannungsversorgung:
230 V
Anschluss:
sonstige
Messbereich:
5 .. 42 °C
Regelcharakteristik:
PI
Uhrentyp:
Wochenuhr
Farbe:
weiß
Sensor extern:
Nein
Mit thermischer Rückführung:
Nein
Geeignet für Heizung:
Ja
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
0
Differenzwert:
0.5 .. 1 K
Differenz verstellbar:
Nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Widerstandssensor
Temperatur ablesbar:
Ja
Ausführung Uhr:
digital
Überstundenschalter:
Ja
Optimierung:
Ja
Bedienung:
Taste
Witterungsabhängige Regelung:
Nein
Anzahl der Schaltprogramme:
7
Kontaktausführung:
Schließer (NO)
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Max. Kontaktbelastung:
10 A
Schutzart (IP):
IP30
Explosionsgeschützt:
Nein
RAL-Nummer:
9010
Breite:
81 mm
Tiefe:
46 mm
Höhe:
85 mm
Klasse des Temperaturreglers:
IV
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90321020
Gewicht:
0.200 kg


