ALRE - Raumhygrostat Aufputz 24VAC bis 230VAC 35…85%r.H. Wechsler Außeneinstellung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MA020202
Messbereich unterer Wert (relative Luftfeuchtigkeit) - 35 %
Messbereich oberer Wert (relative Luftfeuchtigkeit) - 85 %
Ablesbar - Nein
Mit Display - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4050528072443
Sonepar Artikelnummer
120289242
Hersteller Artikelnummer
MA020202
Hersteller Typ
RFHSB-060.010
Hersteller Artikel Nr.:
MA020202
Messbereich unterer Wert (relative Luftfeuchtigkeit):
35 %
Messbereich oberer Wert (relative Luftfeuchtigkeit):
85 %
Ablesbar:
Nein
Mit Display:
Nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Haarelement
Max. Kontaktbelastung:
5 A
Schutzart (IP):
IP30
Schaltdifferenz einstellbar:
Nein
Differenzbereich/Schalthysterese:
7 %
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Kontaktverriegelung:
Nein
Explosionsgeschützt:
Nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Höhe:
83.4 mm
Breite:
78.3 mm
Tiefe:
25.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90321080
Gewicht:
0.070 kg


