ALRE - Raumhygrostat UP 24VAC bis 230VAC 35…85%r.H. Wechsler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - UA020004
Messbereich unterer Wert (relative Luftfeuchtigkeit) - 35 %
Messbereich oberer Wert (relative Luftfeuchtigkeit) - 85 %
Ablesbar - Nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler - Haarelement
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121115438
Hersteller Artikelnummer
UA020004
Hersteller Typ
FHY 101.060#00
Hersteller Artikel Nr.:
UA020004
Messbereich unterer Wert (relative Luftfeuchtigkeit):
35 %
Messbereich oberer Wert (relative Luftfeuchtigkeit):
85 %
Ablesbar:
Nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Haarelement
Max. Kontaktbelastung:
5 A
Schutzart (IP):
IP30
Schutzart (NEMA):
sonstige
Schaltdifferenz einstellbar:
Nein
Differenzbereich/Schalthysterese:
5 %
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Kontaktverriegelung:
Nein
Explosionsgeschützt:
Nein
Farbe:
anthrazit
Höhe:
71 mm
Breite:
71 mm
Tiefe:
42.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90321080
Gewicht:
0.059 kg


