ALRE - Raumhygrothermostat Aufputz 24VAC oder 230VAC 10…35G 30…100%r.H. 2 Wechsler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MA220000
Art der Spannungsversorgung - 230 V AC
Geeignet für Kühlen - Ja
Differenzwert - 1 K
Montageart - Aufputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050528049926
Sonepar Artikelnummer
120289244
Hersteller Artikelnummer
MA220000
Hersteller Typ
RKDSB-171.000
Hersteller Artikel Nr.:
MA220000
Art der Spannungsversorgung:
230 V AC
Geeignet für Kühlen:
Ja
Differenzwert:
1 K
Montageart:
Aufputz
Max. Kontaktbelastung:
10 A
Farbe:
weiß
Messbereich:
10 .. 35 °C
Geeignet für Heizung:
Ja
Differenz verstellbar:
Nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Bimetall
Bedienung:
Dreh
Verdeckte Bedienung:
Nein
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Schutzart (IP):
IP30
Schutzart (NEMA):
sonstige
Explosionsgeschützt:
Nein
RAL-Nummer:
9010
Höhe:
110.7 mm
Breite:
110 mm
Tiefe:
26 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90321080
Gewicht:
0.135 kg


