ALRE - Raumtemperaturfühler NTC8K Aufputz superflach

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SA140015
Einsatzgebiet - Raum
Temperaturmessbereich - -10 .. 50 °C
Geeignet für Wandmontage - Ja
Geeignet für Luft - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121115429
Hersteller Artikelnummer
SA140015
Hersteller Typ
BTF2-C08-0000
Hersteller Artikel Nr.:
SA140015
Einsatzgebiet:
Raum
Temperaturmessbereich:
-10 .. 50 °C
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Geeignet für Luft:
Ja
Geeignet für Flüssigkeiten:
Nein
Geeignet für Gase:
Ja
Mit Gehäuse:
Ja
Deckelbefestigung:
aufrastend
Sensorelement innerhalb des Gehäuses:
Ja
Sensorelement außerhalb des Gehäuses:
Nein
Festes Kabel am Sensor:
Nein
Aktive Temperaturmessung:
Nein
Passive Temperaturmessung:
Ja
Sensortyp:
sonstige
Art der Spannungsversorgung:
ohne
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Max. Umgebungsfeuchtigkeit (nicht kondensierend):
95 %
Umgebungstemperatur:
-10 .. 50 °C
Explosionsgeschützt:
Nein
Schutzart (IP):
IP30
Gehäusehöhe:
78.5 mm
Gehäusebreite:
78 mm
Gehäusetiefe:
13.9 mm
Gehäusefarbe:
weiß
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90251900
Gewicht:
0.036 kg


