ALRE - Raumtemperaturregler für Kühldecken Aufputz 24VAC/VDC 2-/4-Rohr Schalter Aus/Komfort/ECO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DA420700
Ausführung - An/Aus
Art der Spannungsversorgung - 24 V AC
Anschluss - sonstige
Mit Empfänger - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050528028129
Sonepar Artikelnummer
120442627
Hersteller Artikelnummer
DA420700
Hersteller Typ
KTRRB-052.245
Hersteller Artikel Nr.:
DA420700
Ausführung:
An/Aus
Art der Spannungsversorgung:
24 V AC
Anschluss:
sonstige
Mit Empfänger:
Nein
Geeignet für Kühlen:
Ja
Differenzwert:
1 K
Montageart:
Aufputz
Max. Kontaktbelastung:
1 A
Farbe:
weiß
Messbereich:
13 .. 29 °C
Sensor extern:
Ja
Thermische Rückkopplung:
ohne
Regelcharakteristik:
P
Geeignet für Heizung:
Ja
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
1
Differenz verstellbar:
Nein
Temperatur ablesbar:
Nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Widerstandssensor
Mit Display:
Nein
Bedienung:
Dreh
Kontaktausführung:
Schließer (NO)
Max. Spannung der Kontakte:
24 V
Schutzart (IP):
IP30
Explosionsgeschützt:
Nein
RAL-Nummer:
9010
Höhe:
83.4 mm
Breite:
78.3 mm
Tiefe:
25.5 mm
Klasse des Temperaturreglers:
I
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90321020
Gewicht:
0.097 kg


