ALRE - Raumtemperaturregler Heizen/Kühlen Aufputz 24VAC/VDC Ausgang 0…10V/10…0V 2-/4-Rohr Schalter Aus/Komfort/ECO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DA451600
Art der Spannungsversorgung - 24 V AC
Anschluss - sonstige
Mit Empfänger - Nein
Geeignet für Kühlen - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050528028259
Sonepar Artikelnummer
121115568
Hersteller Artikelnummer
DA451600
Hersteller Typ
KTRVB-052.245
Hersteller Artikel Nr.:
DA451600
Art der Spannungsversorgung:
24 V AC
Anschluss:
sonstige
Mit Empfänger:
Nein
Geeignet für Kühlen:
Ja
Differenzwert:
0 K
Montageart:
Aufputz
Max. Kontaktbelastung:
0.005 A
Farbe:
weiß
Messbereich:
13 .. 29 °C
Sensor extern:
Nein
Thermische Rückkopplung:
ohne
Geeignet für Heizung:
Ja
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
1
Differenz verstellbar:
Nein
Temperatur ablesbar:
Nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Widerstandssensor
Bedienung:
Dreh
Schutzart (IP):
IP30
Schutzart (NEMA):
sonstige
Explosionsgeschützt:
Nein
RAL-Nummer:
9010
Höhe:
83.4 mm
Breite:
78.3 mm
Tiefe:
25.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90321020
Gewicht:
0.083 kg


