ALRE - Raumtemperaturregler Heizen/Kühlen Aufputz superflach 230VAC geräuschlos (Triac)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MA700300
Ausführung - An/Aus
Art der Spannungsversorgung - 230 V AC
Anschluss - sonstige
Mit Empfänger - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050528050236
Sonepar Artikelnummer
120442633
Hersteller Artikelnummer
MA700300
Hersteller Typ
KTRTB-211.108
Hersteller Artikel Nr.:
MA700300
Ausführung:
An/Aus
Art der Spannungsversorgung:
230 V AC
Anschluss:
sonstige
Mit Empfänger:
Nein
Geeignet für Kühlen:
Ja
Differenzwert:
0 K
Montageart:
Aufputz
Max. Kontaktbelastung:
0.065 A
Farbe:
weiß
Messbereich:
5 .. 30 °C
Sensor extern:
Nein
Thermische Rückkopplung:
ohne
Regelcharakteristik:
sonstige
Geeignet für Heizung:
Ja
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
1
Differenz verstellbar:
Nein
Temperatur ablesbar:
Nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Widerstandssensor
Mit Display:
Nein
Bedienung:
Dreh
Kontaktausführung:
Öffner (NC)
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Schutzart (IP):
IP30
Schutzart (NEMA):
sonstige
Explosionsgeschützt:
Nein
RAL-Nummer:
9010
Höhe:
78.5 mm
Breite:
78 mm
Tiefe:
13.9 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90321020
Gewicht:
0.052 kg


