ALRE - Raumtemperaturregler mit Leuchtringskala UP Rahmen Abdeckung 55x55mm reinweiß glänzend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - UA120001
Art der Spannungsversorgung - 230 V AC
Geeignet für Kühlen - Nein
Differenzwert - 0.5 K
Montageart - Unterputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050528078179
Sonepar Artikelnummer
121115451
Hersteller Artikelnummer
UA120001
Hersteller Typ
HTRRUt-210.A00#31
Hersteller Artikel Nr.:
UA120001
Art der Spannungsversorgung:
230 V AC
Geeignet für Kühlen:
Nein
Differenzwert:
0.5 K
Montageart:
Unterputz
Max. Kontaktbelastung:
1 A
Farbe:
weiß
Messbereich:
17 .. 26 °C
Sensor extern:
Nein
Thermische Rückkopplung:
ohne
Regelcharakteristik:
P
Geeignet für Heizung:
Ja
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
0
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Widerstandssensor
Bedienung:
Taste
Verdeckte Bedienung:
Nein
Kontaktausführung:
Schließer (NO)
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Schutzart (IP):
IP30
Explosionsgeschützt:
Nein
RAL-Nummer:
9010
Höhe:
85 mm
Breite:
81 mm
Tiefe:
41.3 mm
Klasse des Temperaturreglers:
IV
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90321020
Gewicht:
0.115 kg


