ALRE - Raumtemperaturregler mit Uhr Aufputz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MA600003
Art der Spannungsversorgung - 230 V
Anschluss - sonstige
Messbereich - 5 .. 30 °C
Regelcharakteristik - P
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4050528050083
Sonepar Artikelnummer
120442555
Hersteller Artikelnummer
MA600003
Hersteller Typ
HTRRBu-110.117/21
Hersteller Artikel Nr.:
MA600003
Art der Spannungsversorgung:
230 V
Anschluss:
sonstige
Messbereich:
5 .. 30 °C
Regelcharakteristik:
P
Uhrentyp:
Wochenuhr
Farbe:
weiß
Mit Empfänger:
Nein
Sensor extern:
Nein
Mit thermischer Rückführung:
Nein
Geeignet für Heizung:
Ja
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Geeignet für Kühlen:
Nein
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
0
Differenzwert:
0.5 .. 1 K
Differenz verstellbar:
Nein
Wahlschalter für Heizung und Warmwasser mit Heizung:
Nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Widerstandssensor
Temperatur ablesbar:
Ja
Ausführung Uhr:
digital
Überstundenschalter:
Ja
Optimierung:
Ja
Bedienung:
Dreh
Witterungsabhängige Regelung:
Nein
Anzahl der Schaltprogramme:
7
Kontaktausführung:
Schließer (NO)
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Max. Kontaktbelastung:
8 A
Schutzart (IP):
IP30
Schutzart (NEMA):
sonstige
Explosionsgeschützt:
Nein
RAL-Nummer:
9010
Breite:
110 mm
Tiefe:
26 mm
Höhe:
110.7 mm
Klasse des Temperaturreglers:
I
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90321020
Gewicht:
0.189 kg


