ALRE - Raumtemperaturregler mit Uhr Heizen/Kühlen UP 230VAC Abdeckung 50x50mm reinweiß glänzend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - UA220002
Art der Spannungsversorgung - 230 V
Anschluss - sonstige
Messbereich - 5 .. 40 °C
Regelcharakteristik - PI
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4050528066404
Sonepar Artikelnummer
120442631
Hersteller Artikelnummer
UA220002
Hersteller Typ
KTRRUu-217.456#07/V2
Hersteller Artikel Nr.:
UA220002
Art der Spannungsversorgung:
230 V
Anschluss:
sonstige
Messbereich:
5 .. 40 °C
Regelcharakteristik:
PI
Uhrentyp:
Wochenuhr
Farbe:
weiß
Mit Empfänger:
Nein
Sensor extern:
Ja
Mit thermischer Rückführung:
Nein
Geeignet für Heizung:
Ja
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Geeignet für Kühlen:
Ja
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
1
Differenzwert:
1 .. 2 K
Differenz verstellbar:
Nein
Wahlschalter für Heizung und Warmwasser mit Heizung:
Nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Widerstandssensor
Temperatur ablesbar:
Ja
Ausführung Uhr:
digital
Überstundenschalter:
Ja
Optimierung:
Ja
Bedienung:
Taste
Witterungsabhängige Regelung:
Nein
Anzahl der Schaltprogramme:
7
Kontaktausführung:
Schließer (NO)
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Max. Kontaktbelastung:
3 A
Schutzart (IP):
IP30
Schutzart (NEMA):
sonstige
Explosionsgeschützt:
Nein
RAL-Nummer:
9010
Breite:
71 mm
Tiefe:
46 mm
Höhe:
71 mm
Klasse des Temperaturreglers:
IV
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90321020
Gewicht:
0.136 kg


